Lutron pH Meter PH-222 1unit

#Nomor SKU S024638227
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PH-222
Unit 1unit
IP Protection IP67
Standard Accessory Instruction Manual, pH Electrode PE-12, pH 4.0 buffer Solution PH-04, pH 7.0 buffer Solution PH-07
Optional Accessories pH Electrode PE-12, Hard carrying case CA-06, Soft carrying case CA-52A, pH 4.0 buffer Solution PH-04, pH 7.0 buffer Solution PH-07
Accuracy (pH) ± 0.02
Resolution (pH) 0.01
LCD Size (mm) 20x28
Dimensions (mm) 186x40x32
Power Supply (V) DC 1.5, battery
Range (pH) 0 to 14
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PEN PH METER
Model : PH-222
- 0 to 14.00 pH.
- ATC (auto temperature compensation).
- Auto calibration for pH 4, pH 7 or pH 10.
- Meter with pH electrode, all in one.
- IP-67, water proof.
- Easy replacement for the pH electrode.
- Pen type, easy carry out.
- Data logger.
- pH 4, pH 7 standard solution are included.
- DC 1.5V battery ( UM-4, AA ) x 4, long life.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan