Lutron Pen Vibration Meter PVB-820 1unit

#Nomor SKU S024638135
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PVB-820
Unit 1unit
Acceleration (m/s2) 200
Frequency (Hz-kHz) 10 to 1
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PEN VIBRATION METER
Model : PVB-820
- Function : Acceleration, Velocity.
- Acceleration : 200 m/s2, 20.00 G.
- Velocity : 200 mm/s, 20.00 cm/s.
- Frequency : 10 Hz to 1 KHz.
- Meet ISO2954, Data hold, Memory (Max., Min.).
- DC 1.5 V BATTERY (UM-4, AAA) x 4 PCs.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait