Lutron Lcr Meter LCR-9184 1unit

#Nomor SKU S024638005
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LCR-9184
Unit 1unit
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description:
100 Hz/120 Hz/1 KHz/10 KHz/100 KHz LCR METER, professional
Model : LCR-9184
- Auto LCR smart check and measurement.
- 100 Hz/120 Hz/1 KHz/10 KHz/100 KHz
- Test ranges : (ex : F = 1 KHz) L : 200.00 uH to 2000.0 H, C : 2000.0 pF to 2.000 mF, R : 20.000 to 200.0 M
- Series/Parallel modes are selectable.
- DCR mode 200.00 to 200.0M
- Ls/Lp/Cs/Cp with D / Q / / ESR Parameter.
- RS232/USB computer interface.
- Optional data acquisition software, SW-E803.
- Optional SMD test clips, SMDC-21.
- Optional SMD tester, SMDA-22.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan