SpanSet Ratchet Lashing ABS 20040 Claw 20040E/3-5M/EF Yellow 5m 1pc

#Nomor SKU S024636858
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20040E/3-5M/EF
Unit 1pc
Length (m) 5
Webbing Width (mm) 75
Color Yellow
Length Effective (m) 6
Breaking Strength (kg) Min. 10,000
Compressive Strength (kg) 350
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 28 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keuntungan menggunakan Ratchet Lashing 20040E merek SpanSet :
- Diproduksi sesuai standard EN 12195-2.
- Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability).
- Tersedia pilihan aksesoris untuk memaksimalkan keamanan dalam mengamankan muatan.
- Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan