SpanSet Ratchet Lashing 1857 Claw 1857/2-A-8M-11 Orange 8m 1pc

#Nomor SKU S024636797
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1857/2-A-8M-11
Unit 1pc
Length (m) 8
Webbing Width (mm) 50
Color Orange
Type Product 1857 End Fitting Claw Hook
Binding Capacity (kg) 2500
Compressive Strength (kg) 350
Length Effective (m) 4
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keuntungan menggunakan Ratchet Lashing 1857 merek SpanSet :
- Diproduksi sesuai standard EN 12195-2.
- Dilengkapi dengan Indikator Daya Tekan (TFI) untuk 500kg.
- Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability).
- Tersedia pilihan aksesoris untuk memaksimalkan keamanan dalam mengamankan muatan.
- Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan