NACHI Tapered Roller Bearing (Laher Tirus) 30213 1pc

#Nomor SKU S024634199
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30213
Unit 1pc
Dimensions d (mm) 65
Dimension D (mm) 120
Dimension T (mm)   24.75
Dimensions r Min. 2
Basic Dynamic Load Rating Ca (N) 128000
Basic Static Load Rating Coa (N) 156000
Limiting Speed Grease Lubrication (rpm) 3200
Limiting Speed Oil Lubrication (rpm) 4300
Dimension D1 (mm) min.75
Dimensions d1 (mm) max.106
Size (mm) 65x120x24.75
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 02 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait