D'Antenna Kabel Antena Belden RG8-9913 1roll(1m)
Rp93.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Belden RG8-9913 |
|---|---|
| Unit | 1roll(1m) |
| Coaxial Cable Type | RG8 |
| Conductor Material | Copper |
| Conductor Size AWG | 10 |
| External Diameter (mm) | 10.287 |
| Impedance (ohm) | 50 |
| Jacket Color | Black |
| Jaket Material | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Reel Length (m) | 30.48 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Selling 50 ohm RG8 antenna coaxial cable from various brands of Belden 9913 is good for use for radio communication antenna cables sold at low prices
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/7bS024108263-1.jpg)