Emaux Pump for Medium Sized Residential Pool (Pompa Kolam Renang) SB30 1unit

#Nomor SKU S024105217
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SB30
Unit 1unit
Connection Size (Input/Output) (inch) (Input/Output) 2/2
Input Power (kW) 2.18
Horse Power (HP) 3
Maximum Head/Capacity (m/m³/hour) 19/30
Noise Level (dB) 69
Capacitance (μF) 30 at 220V
Connection Size (mm) 63
Current (A) 10.5
Berat (Kg) 24.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 2 inch suction and discharge port with
transparent lid
- Ring lock Lid design to eliminate suction
leaks and maximize suction efficiency
- Asynchronous, Two poles motor
- Class insulation: 130(B)
- IPX5 Waterproof standard
- Built-in thermal protection
- Overload protection
- Available in 50Hz or 60Hz with 220V/380V
- Special design union compatible for both
Imperial and Metric measurement standard
- Testing Pressure (50PSI / 3.5Bar)
- S.S. 316 Shaft
- S.S. 316 Mechanical seal

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan