Emaux Pump for Medium Sized Residential Pool (Pompa Kolam Renang) SB20 1unit
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SB20 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Connection Size (Input/Output) (inch) | (Input/Output) 2/2 |
| Input Power (kW) | 1.8 |
| Horse Power (HP) | 2 |
| Maximum Head/Capacity (m/m³/hour) | 17.5/28 |
| Noise Level (dB) | 69 |
| Capacitance (μF) | 30 at 220V |
| Connection Size (mm) | 63 |
| Current (A) | 8.2 |
| Berat (Kg) | 23.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- 2 inch suction and discharge port withtransparent lid
- Ring lock Lid design to eliminate suction
leaks and maximize suction efficiency
- Asynchronous, Two poles motor
- Class insulation: 130(B)
- IPX5 Waterproof standard
- Built-in thermal protection
- Overload protection
- Available in 50Hz or 60Hz with 220V/380V
- Special design union compatible for both
Imperial and Metric measurement standard
- Testing Pressure (50PSI / 3.5Bar)
- S.S. 316 Shaft
- S.S. 316 Mechanical seal
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Emaux%20Pump%20for%20Medium%20Sized%20Residential%20Pool%20(Pompa%20Kolam%20Renang)%20SB20%201unit/5kS024105200-1.jpg)