Autonics Press-Sensor PSA-01-RC1/8 1pc

#Nomor SKU S023647299
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSA-01-RC1/8
Unit 1pc
Applicable Fluid (Pneumatic type) Air, Non-corrosive gas
Pressure Port Direction Rear fitting(3-direction)
Pressure Port Rc(PT)1/8
Connection Type Cable type(cable type cable: 2m)
Pressure Type Standard Pressure
Rated Pressure Range (kPa) 0.0 to 100.0
Display Pressure Unit kPa, kgf/cm², bar, psi
Option Input/Output Voltage(1-5VDC ) output
Power Supply (V) DC 12-24 ±10%(ripple P-P: max. 10%)
Current Consumption (mA) Max. 50
Protection Structure IP40
Control Output Response time Selectable 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms
Ambient Temperature (°C) -10 to 50, storage: -20 to 60
Ambient Humidity (% RH) 35 to 85, storage: 35 to 85
Material Front, Rear case: Polycarbonate(insert glass), Pressure port: die-cast(Zn)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan