Autonics LCD Digital Counter (Alat Penghitung Digital) LA8N-BN-L 1pc

#Nomor SKU S023636576
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LA8N-BN-L
Unit 1pc
Display Method 8-Digit 7-Segment LCD
Operation Method Count Up
Terminal Terminal Blocks
Power Supply Built-in Battery (Over 7 Years)
Input Signal Method No-voltage Input
Input Reset Method No-voltage Input
Max. Counting Speed (cps) 1, 30, 1k
Minimum Signal Width (ms) 20
Control Output Indicator
Backlight Backlight Function
Level of Protection IP66 (front panel)
Accessories Mounting Bracket, Waterproof Rubber Ring
Environment Temperature Level (°C) -10 to 55; Closed Room: -25 to 65
Environment Humidity Level (%HR) 35 to 85; Enclosed Space: 35 to 85
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 02 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Counter LCD seri LA8N memiliki fitur tampilan 8-digit dengan backlight (model backlight). Ukuran yang ringkas memungkinkan instalasi yang mudah di tempat yang sempit dan baterai lithium memungkinkan unit untuk beroperasi tanpa catu daya eksternal. Didukung dengan mode operasi count-up dan count-down dan tersedia model tanpa tegangan input, dengan tegangan input, dan model tegangan AC/DC universal.
Warning
'- External setting switch: SW1 is the front RESET setting switch enable/disable setting switch.
- External switch setting: SW2 is max. counting speed setting switch.
- External switch setting: SW3 is the decimal value of the switch setting.
- Weight including packing. The weight in the brackets is only the weight of the unit without packaging.
- Environmental resistance is not assessed by freezing or condensing.
Feature
'- No additional power due to internal battery
- Signal input method: No-voltage input, voltage input, free voltage input
- Screw terminal type (attaching terminal cover)
- LCD Display, backlight model
- IP66 protection structure

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan