Maspion Pipa PVC + MOF Putih 4M D White 12inch 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Outside Diameter (mm) | 318 |
| Nominal Diameter (inch) | 12 |
| Thickness (mm) | 6.5 |
| Color | White |
| Length Pipe (m) | 4 (Including Long Socket) |
| Pipe Connection System | Socket Solvent Cement (SC) / Glue |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 224/S/RE/VI/5/2014_KA06150 |
| Berat (Kg) | 8.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan