BDS Mata Bor Magnet Standar TCT Pendek HKKN 018 18mm 1pc

#Nomor SKU S023626881
Wishlist
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HKKN 018
Unit 1pc
Blade Diameter (mm) 18
Cutting Depth (mm) 30
Weldon shank (mm) 19 (3/4")
Material Carbide
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
BDS TCT annular cutters are produced on modern CNC-controlled grinding centers.This guarantees uniform cutting, quality and cutting performance of all BDS annular core cutters across the entire range. Annular cutters of this range are used preferably for machining hard materials and non-ferrous metals in combination with the BDS 6000 coolant or BDS cutting paste
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan