BIOSAN Orbital Shaker PSU-20i 1unit

#Nomor SKU S023626430
Wishlist
Rp54.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSU-20i
Unit 1unit
Speed Range (rpm) 20-250 (increment 5rpm)
Orbit Diameter (mm) 20
External Power Supply (V) Input AC 100-200
Frequency (Hz) 50/60
Output (V) DC 12
Maximum Load (kg) 8
Berat (Kg) 28.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan