YAMAMOTO KEIKI All SUS Bimetal Thermometer H055 1pc

Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H055
Unit 1pc
Shape Type Straight Type
Dimensions (cm) 25x12x7
Size 100
Length (mm) 100
Material SUS
Temperature (°C) -20/50
Diameter 8
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan