Makita Heat Gun HG6030 1unit

#Nomor SKU S023328471
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HG6030
Unit 1unit
Continuous Rating Input Heat Gun (W) 1800
Air Temperature (°C)/Flow (L/minute) Switch 1 50 / 250
Air Temperature (°C)/Flow (L/minute) Switch 2 300 / 250
Air Temperature (°C)/Flow (L/minute) Switch 3 600 / 500
Dimensions (L x W x H) (m) 233x80x208 (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")
Net Weight (kg) 0.57 (1.3 lbs.)
Power Supply Cord (m) 2.0(6.6 ft)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan