Jason Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai) 399-003 1set(40pcs)

#Nomor SKU S023304765
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 399-003
Unit 1set(40pcs)
Material Alloy Steel
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 29 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
17 pcs Taps,
each in Following size:
1 pc Die handle
1 pc Tap wrench
1 pc T type Tap wrench body
1 pc Screw -Pitch Gauge
1 pc Screwdriver
1 pc T type wrench sliding bar
3 x 0,5
3 x 0,6
4 x 0,7
4 x 0,75
5 x 0,8
5 x 0,9
6 x 1,0
6 x 0,75
7 x 0,75
7 x 1,0
8 x 1,0
8 x 1,25
10 x 1,25
10 x 1,5
12 x 1,5
12 x 1,75
1/8-27

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait