FESTO Servo Motor EMME-AS Series EMME-AS-40-S-LV-AS 1pc

#Nomor SKU S023099555
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMME-AS-40-S-LV-AS
Unit 1pc
Number of pole pairs 2
Type Code EMME-AS
Rotor Position Sensor Absolute encoder, single-turn
Rotor Position Sensor Interface HIPERFACE
Rotor Position sensor measuRing Principle Capacitive
Maximum Rotation Speed (rpm) 10000
Nominal Rotary Speed (rpm) 9000 1/min
Continuous Stall Current (A) 0.8
Insulation Protection class F
Motor Constants (N m/A) 0.171
Nominal operating voltage DC (V) 360
Motor Nominal Power (W) 110
DC Nominal Voltage (V) 360
Motor Nominal Current (A) 0.7
Typical Rotor Position Sensor Resolution (bit) 12
Rotor Position Encoder, Typical Angular Accuracy (arcmin) 20
Rotor Position enCoder, sinusoidal/cosinusoidal periods per revolution 16
Phase Winding Resistance (ohm) 25.6
Winding Inductance Phase (mH) 9.95
Type of winding switch Star inside
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan