HIGHLANDER Generator Gasoline Portable Set LPG Open Type (Genset Bensin) CS-1000 L 1unit

#Nomor SKU S023023703
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CS-1000 L
Unit 1unit
AC Voltage (V) 220
AC Output Power (W) Max. 800
Engine Type SD 156 F
Frequency (Hz) 50.0
Speed (rpm) 3000
Starting System Manual Start
Fuel Type LPG Gas
Maximum Capacity (hour) 12
Dimensions (mm) 475x390x420
Berat (Kg) 27.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan