HILTI Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt) HDG 4N4W M20x1000mm(25/32 inch x 39 3/8) 1set(5pcs)

#Nomor SKU S023017313
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDG 4N4W
Unit 1set(5pcs)
Material Corrosion Carbon steel, HDG (hot-dip galvanised)/sherardised
Base Material Concrete (uncracked)
PROFIS Software Yes
SAFEset No
Type of Fastening Pre-fastening
Product Class Standard
Anchor Size M20
Anchor Length (mm) 1000
Size M20x1000mm(25/32 inch x 39 3/8)
Length (inch) 39.375
Diameter 25/32 inch
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications
Suitable for use with all HIT injectable adhesive mortars

Package content
- 1x Threaded rod AM 8.8 M20x1000 HDG
- 4x Hexagon nut M20 hot dip galv
- 4x Washer 20 hot dip galv

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait