Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup) 200 DL 5 11kW 1pc
Rp139.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 200 DL 5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter Sucion (mm) | 200 |
| Power (kW) | 11.0 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Type | 4 Pole, air-Filled water light |
| Type of Liquid Handle | Sewage, Waste Water |
| Synchronous Speed (rpm) | 1500 |
| Operation | Manual Type |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Non-Clog Semi-Open Impellers prevents clogging by fibrous matter. Full Range of Models up to 250mm discharge size and 22kW available.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Ebara%20Pump%20Submersible%20DL%20Series%20(Pompa%20Celup)%20200%20DL%205%2011kW%201pc/opS023013889-1.jpg)