Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup) 100 DLC 5 7.5kW 1pc

#Nomor SKU S023013766
Wishlist
Rp99.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 100 DLC 5
Unit 1pc
Diameter Sucion (mm) 100
Power (kW) 7.5
Frequency (Hz) 50
Type 4 Pole, air-Filled water light
Type of Liquid Handle Sewage, Waste Water
Synchronous Speed (rpm) 1500
Operation Manual Type
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Non-Clog Semi-Open Impellers prevents clogging by fibrous matter.
Full Range of Models up to 250mm discharge size and 22kW available.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan