Ika Laboratories Orbital Shaker MS 3 Basic 1unit
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MS 3 Basic |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type of Movement | Orbital |
| Shaking Stroke (mm) | 4.5 |
| Motor Rating Input (W) | 10 |
| Motor Rating Output (W) | 8.0 |
| Speed Range (rpm) | 0 - 3000 |
| Dimensions (mm) | 148x63x205 |
| Power (W) | 20 |
| Voltage (V) | 100 - 240 |
| Microtiter Plate | 1 |
| Berat (Kg) | 7.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan