FS CURTIS Refrigerant Air Dryer RDS015AP 1pc

#Nomor SKU S022654694
Wishlist
Rp50.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RDS015AP
Unit 1pc
Power (HP) 10
Power Consumption (W) 700
Refrigerant R134A
Maximum Capacity (m³/minute) 1.7
Operating Pressure (MPa) 0.7
Air Inlet Temperature (°C) 50.0
Ambient Temperature (°C) 32.0
Berat (Kg) 75.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan