Parker Hydraulic Ermeto Male Short BSP Taper Thread WE12LRCF 90° Elbow 3/8inchx12mm 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WE12LRCF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Part Number | WE12LRCF |
| Item Name | Parker Bite Type Fittings 90 Degree Male Elbow. 24 Degree Flaselessto BSPT |
| Tube Fitting Part | WE12LR |
| Tube Size (mm) | 12 |
| Thread Size (inch) | 3/8 |
| Fitting Material | Steel. Chromium-6 Free |
| Pressure Rating (bar) | 315 |
| Shape | Elbow 90° |
| Connection Type | Male, 24° Cone |
| Specifications Met | ISO 8434, DIN 3852 |
| Ambient Temperature (°C) | -40 to 300 |
| Fluid Temperature (°C) | -40 to 300 |
| Seal Type | Sealing Edge |
| Seal Material | Metal |
| For Fluid Type | Hydraulic Fluids, Chemical Fluids, Fuels, Gases, Steam |
| Body Material | Steel |
| Max. Operating Pressure (bar) | 315 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan