Parker Hydraulic Fitting Elbow Pneumatic Ermeto Male Short BSP Taper Thread (Nepel Pneumatik L)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Seal TypeSealing Edge
Seal MaterialMetal
Body MaterialSteel
Max. Operating Pressure (bar)315
Connection TypeMale, 24° Cone
Specifications MetISO 8434, DIN 3852
Ambient Temperature (°C)-40 to 300
Fitting MaterialSteel. Chromium-6 Free
Fluid Temperature (°C)-40 to 300
For Fluid TypeHydraulic Fluids, Chemical Fluids, Fuels, Gases, Steam
Item NameParker Bite Type Fittings 90 Degree Male Elbow. 24 Degree Flaselessto BSPT
Part NumberWE12LRCF
Pressure Rating (bar)315
ShapeElbow 90°
Thread Size (inch)3/8
Tube Fitting PartWE12LR
Tube Size (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait