Zebra Technologies DT Printer ZQ320 1set
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZQ320 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Connectivity | Bluetooh |
| Dimensions (mm) | 130x117.7x49.5 |
| Print Method | Direct Thermal |
| Resolution (dpi) | 203 |
| Battery Capacity (mAh) | 2280 |
| Maximum Print Width (mm) | 72 |
| Maximum Print Speed (mm/s) | Up to 100 |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Informasi Produk
Description
What is in the box :
1unit Mobile printer
1unit Adaptor
1roll Thermal paper
1unit Mobile printer
1unit Adaptor
1roll Thermal paper
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan