FAG Spherical Roller Bearing Axial (Laher Cembung) 29334-E1-XL 1pc

#Nomor SKU S022468437
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 29334-E1-XL
Unit 1pc
Dimensions t (mm) 67
T1 (mm) 30.5
T3 (mm) 42.2
T5 (mm) 60.5
D1 (mm) 255.7
da min (mm) 220
Db max (mm) 188
db1 max (mm) 180
m (kg) 14.2
nG (1/minute) 2390
Reference Speed 1260
ra max (mm) 2.5
r min (mm) 3
C0a (N) 3500000
Ca (N) 1230000
Cua (N) 455000
A (mm) 96
Inner Diameter d (mm) 170
Outer Diameter d (mm) 280
Berat (Kg) 14.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 18 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Feature
Main dimensions to DIN 728/ISO 104, single direction, separable

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait