RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-IN 6x5inch 1box(10pcs)

#Nomor SKU S022449252
Wishlist
Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(10pcs)
Size (inch) 6x5
Application For Clean & Wastewater
Dimension d1(mm) 165.9
Dimension I1 (mm) 80
Dimension D2 (mm) 140.7
Dimension I2 (mm) 65
Length (mm) 185
Dimension T1 Min. 6.05
Dimension T2 Min. 5.1
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan