STANLEY Combination Pliers VDE (Tang Jepit Kombinasi) 84-002-22 8inch 1pc

#Nomor SKU S022026842
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 84-002-22
Unit 1pc
Size (inch) 8
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Safe live line working to 1,000V
- DIN / ASO / ANSI compliant
- Safe live line working to 1,000v
- Individually tested to 10,000v
- Compliant to EN60900, IEC/CEI900, VDE688
- Bi-material handle with secure grip grooving for comfort
- Heat treated high chrome steel forging for long life and durability
- Hand ground, induction hardened blade for long life and accuracy
- Finger guard for better control & added user safety
- Interlocking joint assembly for smooth cutting
- DIN/ ASO/ ANSI Compliant

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan