BLACK+DECKER Gerinda Botol/Tuner High Performance RT18KA-B1 1unit
Rp909.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RT18KA-B1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 180 |
| Rated Speed per minute | 38000 |
| Maximum Chuck Capacity (mm) | 1.6, 2.4, 3.2 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Powerful motor 180W- Ergonomic handle
- Variable speed from 0 to 35.000 RPM
- Three Collets Exchangeable: 1/8inch, 3/32inch and 1/16inch
- Flexible Shaft for More Versatility
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan