Mikropor Medium Filter/Fine Filter MW Series MW-F7-03 292mm 1unit
Rp299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MW-F7-03 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Efficiency | F7 |
| Class | ISO ePM1 50% |
| Width (mm) | 592 |
| Length (mm) | 592 |
| Depth (mm) | 292 |
| Media Area (m²) | 9 |
| Air Flow (m³/hour) | 3400 |
| Pressure Drop (Pa) | 115 |
| Frame | 03 = 592x592mm |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Media : Microglass Fiber. Frame : PS.
Final Pressure Drop : 450Pa.
Operating Temperature : 80°C.
Filter Efficiency* : M6-F7-F8-F9.
Filter Class** : ISO ePM10/ISO ePM1.
Gasket : Optional.
Sealant : Polyurethane.
Separators : Hot Melt.
Header Thickness : 20mm, 25mm.
Applications:
- HVAC.
- Cleanroom applications.
- Air purifcation of smokes, pollens.
Advantages:
- Compact design.
- High surface area.
- High efciency.
- Energy saver.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||