TOYO Standard rolled 30 degree trapezoidal screw shaft (right-handed screw) TMR32R x 1500 1pc

#Nomor SKU S020765057
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TMR32R x 1500
Unit 1pc
Internal capacity 1
Pitch (mm) 6.0
Length (mm) 1500.0
 Outer Diameter d (mm) 32
Type Right-hand thread
Material S20C (carbon steel for machine structure)
Dimension D1 (mm) 25.5
Dimension D2 (mm) 29
Lead Angle 3 degrees 46 minutes 4 seconds
M Code 89496181
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan