Dalton Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) BL 5 Nylon Wheel 5ton 1unit

#Nomor SKU S020764401
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BL 5
Unit 1unit
Capacity (kg) 5000
Fork Width (mm) 550/685
Fork Length (mm) 1150/1220
Maximum Lifting Height (mm) 195/185
Lowered Fork Height (mm) 85/75
Loaded Wheel (mm) 180x50
Material of Wheel Nylon/Iron
Dimensions (mm) 685x1220
Type Hand Pallet
Berat (Kg) 85.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hand Pallet Dalton type BL ini dirancang memiliki dimension product 685x1220mm dengan Roda depan yang sangat kuat sehingga membuat anda lebih kuat dalam memindahkan benda mengunakan palet

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan