Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren) GS - 6000 TK 1pc

#Nomor SKU S020764289
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GS - 6000 TK
Unit 1pc
Volume (L) 5000
Dimensions (DxT) (cm) 145x325
Thickness (mm) 0.7
Material Stainless Steel
Need Installation Yes
Price Include Installation No
Berat (Kg) 979.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stainless AISI 304 - Trial and Tested.

Satu-satunya Tangki Air Stainless Steel di Indonesia yang berani memberikan garansi 10 tahun. Tangki Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 yang telah di uji coba dan telah terbukti.

AISI 304 mengandung 8% Nickel menjadikan kadar air di dalam tangki lebih terlindungi, tidak mencemari bau air, dan yang terpenting: AMAN bagi kesehatan dan 100% BEBAS LUMUT.

Direkomendasikan untuk penyimpanan air bersih (PAM) dan minyak.

KENAPA STAINLESS STEEL

100% ANTI LUMUT | GARANSI 10 TAHUN.
Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Tangki Stainless Steel produksi GRAHAEXCEL adalah satu-satunya yang berani memberikan jaminan garansi hingga 10 tahun.

Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda, tangki air anda juga 100% bebas lumut. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik.

Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
Fitur
- Fitting/Volkring.
Connector/penyambung pipa ke tangki.

- Radar.
Pengontrol permukaan air otomatis agar air tidak melebihi kapasitas tangki.

- Easy Lock.
Dilengkapi dengan kunci pengait yang mudah dibuka/ditutup.

- Perfect Size Manhole.
Lubang dengan size sempurna untuk membantu pemeliharaan tangki.

- Easy Installation.
Pemasangan tangki yang mudah dilengkapi dengan standar outlet.

- Aisi 304.
Kami ingin anda dapat menggunakan produk kamu dalam jangka waktu yang lama. Itulah sebabnya kami hanya menggunakan material premium seperti AISI 304 Stainless Steel.
Kegunaan
Instruksi Pemasangan Tangki air stainless dapat dengan mudah ditempatkan pada tempat mendatar (horizontal) ataupun menara#cm# dalam posisi berdiri (vertikal). Tangki Stainless Steel tidak dirancang untuk ditempatkan dibawah tanah ! - Dalam penempatan tangki#cm# pastikan tidak ada bagian tangki yang bersentuhan dengan besi/ logam lain yang dapat menimbulkan karat. - Pastikan pondasi cukup kokoh karena tangki 1000 ltr mempunyai berat air 1 ton

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan