WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat) 277ml 1pc

#Nomor SKU S020747329
Wishlist
Rating:
100% of 100
(6)
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (oz) 8
Appearance Aerosol- Aerosolized Liquid, Bulk-Liquid
Color Light amber cloudy liquid
Odor Characteristic
Freeze Point/Pour Point (°C) <-63 (-81°F ) (ASTM D-97)
Solubility in Water Insoluble
Kinematic Viscocity (cSt) 2.8 @38°C (100°F)
Flash Point (°C) 59 (138°F) (TCC)
Operating Temperature (°C) -50 to 150 (-60 to 300°F)
Dielectric Strength (V) 38000 per 0.10inch
Wet Film Thickness (µm) 50 (0.002inch)
Coverage (ft/gal) 600-1000
Kb Value 25.0
Percent Volatile (%) 70-75 by weight
Specific Gravity 0.81 @21°C (77°F)
Flammable Limits (%) LEL : 0.6, UEL: 8.0
Vapor Density >1
Size (ml) 277
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WD-40 Multi-Use Product
PRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000
KEGUNAAN
Fungsi Product :
1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll
2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.
3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.
4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.
5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Peringatan
Tidak perlu khawatir hilang sedotan lagi kini WD-40 Multi-Use Product hadir dengan fitur SPRAYS2WAYS, Sedotan sudah terpasang secara permanen dan dapat disemprotkan 2 cara sesuai dengan tingkat kenyamanan. Kocok kemasan terlebih dahulu lalu naikan sedotan keatas untuk area yang sulit dijangkau, turunkan sedotan seperti kondisi awal untuk penyemprotan yang lebih menyeluruh.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk