FUJIYAMA High Pressure Jet Cleaner FJC 880 530x320x310mm 1unit
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FJC 880 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 530x320x310 |
| Input Power (W) | 850 |
| Maximum Water Temperature (°C) | 50 |
| No Load Speed (rpm) | 2.8 |
| Maximum Pressure (psi) | 1430 |
| Working Flow Rate (L/minute) | 6.6 |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 12.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fujiyama Jet Cleaner FJC880 adalah alat yang dapat menyemburkan air bertekanan tinggi sehingga hasil keluaran air menjadi kencang. Fujiyama Jet Cleaner FJC880 pada umumnya digunakan untuk mencuci mobil atau motor saja. Namun selain itu, FJC880 juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumahan seperti untuk membersihkan permukaan luas, penghapus kotoran membandel, membersihkan taman, membersihkan kolam renang, membersihkan kerak kotoran dan lumut pada lantai, furniture (kayu dan Besi), atau sudut-sudut yang sulit dijangkau.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan