FUJIYAMA Mesin Bor Bobok Beton RH 9226 430x110x290mm 1unit

#Nomor SKU S020745523
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RH 9226
Unit 1unit
Size (mm) 430x110x290
Input Power (W) 800
Impact Rate (rpm) 4000
No Load Speed (rpm) 1000
Max. Hole Diameter in Concrete (mm) 26
Max. Hole Dia. in Wood (mm) 30
Garansi Part 6 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 05 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pekerjaan mengebor tembok beton menjadi lebih mudah dan menyenangkan dengan bor beton Fujiyama, dilengkapi dengan mata bor SDS dari ukuran 6mm sampai dengan 26mm tentunya dapat disesuaikan dengan semua kebutuhan konstruksi anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan