FUJIYAMA Mesin Bor Bobok Beton

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Size (mm)430x110x290
Impact Rate (rpm)4000
Max. Hole Diameter in Concrete (mm)26
Max. Hole Dia. in Wood (mm)30
Input Power (W)800
No Load Speed (rpm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pekerjaan mengebor tembok beton menjadi lebih mudah dan menyenangkan dengan bor beton Fujiyama, dilengkapi dengan mata bor SDS dari ukuran 6mm sampai dengan 26mm tentunya dapat disesuaikan dengan semua kebutuhan konstruksi anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan