Crecia WYPALL WIPERS X70 (Lap Penyerap) 60570 33.5x34.3 1carton(18packs)

#Nomor SKU S020743796
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 60570
Unit 1carton(18packs)
Size (cm) 33.5x34.3
Number of Sheets 50/pack
M Code 07294831
Berat (Kg) 10.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With excellent strength and absorption ability, can be used in the same way even if soaked in water or solvent, there is no worry of waste thread or fuzz.
Feature
Starting from general production industry, to every kind of site work such as food factory and food service etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan