Vessel Cable Stripper (Pengupas Kabel) 3700KS Blue 1pc

#Nomor SKU S020740931
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3700KS
Unit 1pc
Compatible Cable (mm) Sheath outer diameter 4 to 16
Total Length (mm) 130
M Code 68996768
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 03 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to strip only by turning the body.Provided with the anti-slip pad for easy opening of the metal holding fixture.Adopts the ergonomic grip which is easy to grip and is not slippery.A cut-in depth can be easily adjusted with the dial at the bottom.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan