TRUSCO Hand Pallet Truck(2t type) (Troli Palet Manual)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
The lowest85
Fork Height (mm) Max Capacity200
Length1220
Fork (mm) Interval365
Total Width (mm)685
A Dimension (mm)895
B Dimension (mm)1075
Capacity (kg)2000
Total Height (mm)1160
TypeHand Pallet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drivability-conscious design, the drag generated while moving is approx. 20% smaller than the standard one.(*compared to its own products)Employs an ergonomically designed handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait