TRUSCO Cutting Wheel Ranger Cut (Mata Gerinda Potong) TRS-105 1set(5sheets)
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TRS-105 |
|---|---|
| Unit | 1set(5sheets) |
| Abrasive | ZA |
| Grain Size (#) | 60 |
| Hardness | V |
| Outer Diameter x Blade Thickness x Hole Diameter (mm) | 105 x 1.0 x 15.0 |
| M Code | 16262593 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Can select products according to the work applications.Work efficiency can be improved with the expertise of the whetstone.With sharpness and durability that are extracted from the selected zirconia abrasive grainsUsing a binder with excellent cooling properties, grinding burn on the target material are suppressed.
Feature
For cutting of stainless steel, castings, nickel-base alloys and so on.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TRUSCO%20Cutting%20Wheel%20Ranger%20Cut%20(Mata%20Gerinda%20Potong)%20TRS-105%201set(5sheets)/0rS020739027-1.jpg)