THK Linear Bushing Circular Flanged Model 1pc

#Nomor SKU S020738228
Wishlist
Harga spesial Rp1.599.900 Harga normal Rp1.999.900
Persediaan
Diskon 20%
Promo

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Torque accuracy ± 3%
Torque adjustment range (cN ・ m) 2 to 15
Overall Length (mm) 101
Minimum scale (cN ・ m) 0.1
Grip Diameter (mm) 16
Load Direction Right
M Code 07232127
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait