NITTO Vinyl Tape De-lead Type (Lakban Listrik) 21-20GN 1pack(10rolls)

#Nomor SKU S020735487
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 21-20GN
Unit 1pack(10rolls)
Color Green
W x L (mm x m) 19 x 20
M Code 89819598
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An environmental measure product that does not use lead (Pb) of heavy metals which are hazardous substances. (lead free)Excellent in electrical insulation.There are few terminal peeling and wiring work can be reliably done.Excellent cold resistance, and viscosity does not decrease even at -10°C.
Feature
Wiring work.For insulation of machine tools.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan