KANON Torque Screw Driver CN500LTDK 1pc

#Nomor SKU S020733810
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CN500LTDK
Unit 1pc
Torque Adjustable Range (cN・m) 100 to 500
Min Scale (cN・m) 2.5
Total Length (mm) 200
M Code 2015036
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When the predetermined torque value is reached, the clutch will automatically disengage and becomes idle, there will be no worry of too much tightening.Setting torque value can be locked and prevents deviation of torque value during work. (adopted for N6 to N50LTDK)Bits are equipped with two [[+]].
Feature
For assembling car parts and home appliance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk