Kakuta Toggle Clamp Straight Line Action type KC-FM150 1pc

#Nomor SKU S020733766
Wishlist
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KC-FM150
Unit 1pc
Commodity Stamp No.FM150
Total Length (mm) 114
Pressing Pressure (kN) 1.5
Thread Tip Diameter M8
M Code 37028092
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Possible to attach a clamp to a position where the handle position is free, and it is possible to work in a wide range of application.
Warning
2S is stainless steel (SUS304).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait