Ariston Ari Vert Electric Water Heater ARI 200 VERT 505 THER 200L 1unit

#Nomor SKU S020725082
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ARI 200 VERT 505 THER
Unit 1unit
Capacity (L) 200
Power (W) 2200
Voltage (V) 220
Warm-up Time (hour/minute) 4/53
Insulation Thickness (mm) 27.5
Maximum Temperature (°C) 75
Maximum Pressure (bar) 6
Heat Loss (kWh/24hour) '2.15 at 65°C
Index Protection IP25D
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Desain Eksklusif
- Perlindungan maksimum IP25D
- Pemanas air kapasitas besar dengan desain Wall Hung

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan