Ariston Andris 2 RS Electric Water Heater AN2 30 RS 500 ID 30L 1unit

#Nomor SKU S020725020
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AN2 30 RS 500 ID
Unit 1unit
Capacity (L) 30
Power (W) 500
Voltage (V) 230
Warm-up Time (hour/minute) 3/2
Maximum Pressure (bar) 7.5
Maximum Temperature (°C) 80
Tank Steel with Titanshield
Heat Element Copper
Thermostat TBSR (Mechanic)
Protection Level IPX1
Joint Diameter (inch) 1/2
Dimensions (mm) 447x447x380
Code 3180658
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield Technology
Dengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besar

Suhu yang akurat
Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali

Scalding Prevention
Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan
ideal (40° - 45°)

Italian Design
Desain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LED

PENGGUNAAN YANG MUDAH
dengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.

LEBIH TAHAN LAMA
berkat TitanShield Technology

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan