FLUKE Probe Thermocouple Beaded K-Type 80PK-1 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 80PK-1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Measurement Range (°C) | -40 to 260 |
| Probe Length (inch) | 0.04 |
| Lead Length (inch) | 39 |
| Product Height (inch) | 1.5 |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 November 2025 |
Informasi Produk
Feature
Type-K thermocouple for general purpose applications. Measurement range: -40 to 260°C.
PROBE, THERMOCOUPLE, BEADED K-TYPE:
Probe Length: 0.04inch.
Lead Length: 39inch (25.40mm).
Product Height: 1.50inch.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan